GN623.1-67-OS-18 Verriegelung, Betätigung mit Hebel, ohne Schloss, Kunststoff
Verriegelung mit Hebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 623.1-67-OS-18
Rubix:1865966
Hersteller:623.1-67-OS-18
EAN:4045525104594




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polyamid (pa) (glasfaserverstärkt); stahlblech verzinkt; messing vernickelt |
|---|---|
| Ausführung | glasfaserverstärkt; schwarzgrau, matt ähnlich ral 7021; einsatztemperatur -20 °c bis +80 °c |
Produktdetails : GN623.1-67-OS-18 Verriegelung, Betätigung mit Hebel, ohne Schloss, Kunststoff
Verriegelung GN 623.1-67-OS-18 mit Hebelbetätigung: 90°-Drehung schiebt den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen – ohne Schloss.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polyamid (pa) (glasfaserverstärkt); stahlblech verzinkt; messing vernickelt |
|---|---|
| Ausführung | glasfaserverstärkt; schwarzgrau, matt ähnlich ral 7021; einsatztemperatur -20 °c bis +80 °c |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen