K0535.45 Steckschlüssel mit Doppelbart, Form:A, Zinkdruckguss
Steckschlüssel für Drehriegel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0535.45
Rubix:941395
EAN:4059245198450



Dokumente
Produktdetails : K0535.45 Steckschlüssel mit Doppelbart, Form:A, Zinkdruckguss
Werkstoff: Zinkdruckguss.Ausführung: verchromt.Bestellbeispiel: K0535.43Hinweis: Steckschlüssel zum Betätigen der Drehriegel.
Steckschlüssel für Drehriegel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Ausführung | verchromt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen