Referenzen
Kipp:K0523.145X045
Rubix:762551
EAN:4059245197552



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
|---|---|
| Ausführung | verzinkt, mit anschlag, nach oben gekrümmt |
Dokumente
Produktdetails : K0523.145X045 Zunge, Stahl ZN
Werkstoff: Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss oder Kunststoff PA6 GFR 30. Flachdichtung Gummi. Zunge Stahl.Ausführung: Gehäuse, Betätigung und Mutter verchromt oder schwarz. Zunge verzinkt.Bestellbeispiel: Drehriegel K0522.17181 Zunge K0523.145X045 (Bitte Zungenabstand "A" mit angeben)Hinweis: Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Vibrationssicher (außer Kunststoffausführung), eine Rastung verhindert ein selbständiges Öffnen. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Zubehör: Steckschlüssel K0535
Zunge
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Ausführung | verzinkt, mit anschlag, nach oben gekrümmt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Werkstoff
Ausführung
verzinkt, mit anschlag, nach oben gekrümmt