GN623.1-67-OS-10 Verriegelung, Betätigung mit Hebel, ohne Schloss, Kunststoff
Verriegelung mit Hebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 623.1-67-OS-10
Rubix:1486106
Hersteller:623.1-67-OS-10
EAN:4045525104587




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt), stahlblech verzinkt, messing vernickelt |
|---|---|
| Ausführung | glasfaserverstärkt, schwarzgrau matt (ähnlich ral 7021), einsatztemperatur -20 °c bis +80 °c |
Produktdetails : GN623.1-67-OS-10 Verriegelung, Betätigung mit Hebel, ohne Schloss, Kunststoff
Verriegelung mit Hebel ohne Schloss
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt), stahlblech verzinkt, messing vernickelt |
|---|---|
| Ausführung | glasfaserverstärkt, schwarzgrau matt (ähnlich ral 7021), einsatztemperatur -20 °c bis +80 °c |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen