GN115-HGN-20-NI Verriegelung, Betätigung mit Hebel
Edelstahl-Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115-HGN -20-NI
Rubix:1859450
Hersteller:GN 115-HGN -20-NI
EAN:4045525935747



Produktdetails : GN115-HGN-20-NI Verriegelung, Betätigung mit Hebel
Edelstahl-Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 6 bis 50 mm abdecken. Der Bedienungsbolzen ist zur Abdichtung mit einem O-Ring versehen. Edelstahl-Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 115 |
| Form | hg |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Werkstoff
edelstahl
Ausführung
gn 115
