GN115-KGN-6-NI Verriegelung, Betätigung mit Knebel
Edelstahl-Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115-KGN -6-NI
Rubix:1859491
Hersteller:GN 115-KGN -6-NI
EAN:4045525935709




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl (aisi 303/304; bedienelemente aisi cf-8) |
|---|---|
| Ausführung | gn 115-kgn-6-ni |
| Form | kg |
Produktdetails : GN115-KGN-6-NI Verriegelung, Betätigung mit Knebel
Edelstahl-Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 6 bis 50 mm abdecken. Der Bedienungsbolzen ist zur Abdichtung mit einem O-Ring versehen. Edelstahl-Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl (aisi 303/304; bedienelemente aisi cf-8) |
|---|---|
| Ausführung | gn 115-kgn-6-ni |
| Form | kg |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Werkstoff
edelstahl (aisi 303/304; bedienelemente aisi cf-8)
Ausführung
gn 115-kgn-6-ni