GN731.2-SM-12-27-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SM-12-27-1-SG
Rubix:1866576
Hersteller:731.2-SM-12-27-1-SG
EAN:4045525109803



Produktdetails : GN731.2-SM-12-27-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Griffmulde GN 731.2 werden dort eingesetzt, wo zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine ausgeformte Aussparung erforderlich ist, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks beim Typ DK, versetzt den Schließbolzen hinter den Rahmen und schließt so die Tür. Die Schließbolzen in verschiedenen Längen, teils gekröpft, können für Umklappmontage verwendet werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum eröffnet. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigefügt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
