Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5335-60-M12-40
Rubix:1865679
Hersteller:5335-60-M12-40
EAN:4045525066748



Produktdetails : GN5335-60-M12-40 Sterngriffschraube, Edelstahl
Stainless Steel-Star-Knöpfe mit Gewindestift GN 5335 sind eine speziell entwickelte Ausführung für die Maschinenindustrie der Lebensmittelverarbeitung. Die glatten und geschlossenen Oberflächen sowie die großen Eckradien entsprechen den Anforderungen der Hygienestandards.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
