GN5331-50-M8-B Sterngriff, niedrige Form, mit Abdeckkappe, Kunststoff
Sterngriff niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5331-50-M8-B
Rubix:644146
Hersteller:GN 5331-50-M8-B
EAN:4045525604643





Produktdetails : GN5331-50-M8-B Sterngriff, niedrige Form, mit Abdeckkappe, Kunststoff
Der Abdeckstopfen der Sterngriffe GN 5331 ist serienmäßig schwarz. Bei entsprechenem Bedarf kann er auch in einer anderen Farbe geliefert oder mit Symbolen versehen werden, um verschiedene Funktionen visuell deutlich zu machen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen