GN731.2-VK-0-22-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-VK-0-22-1-SG
Rubix:1866643
Hersteller:731.2-VK-0-22-1-SG
EAN:4045525110564



Produktdetails : GN731.2-VK-0-22-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Schnappverschlüsse mit Griffmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, in denen neben dem Verriegelungsmechanismus eine formgebende Ausnehmung erforderlich ist, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Type DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schließbolzen in unterschiedlichen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können zum Umklappen montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum eröffnet wird. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Hohlsteckschlüssel sind enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
