K0795.500083 Rohrgriff, rund, Aluminium

Rohrgriffe kompakt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0795.500083
Rubix:1933250
EAN:4059245220762
K0795.500083 Rohrgriff Kompakt Aluminium, natur eloxiert, Rund, A=500

Technische Zusammenfassung

Länge546,4 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0795.500083 Rohrgriff, rund, Aluminium


Werkstoff: Aluminium EN AW-6060.Ausführung: naturfarben eloxiertBestellbeispiel: K0795.300083Hinweis: Der Griff besticht durch seine massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht. Geschlossene Bauform durch rückseitige Befestigung.Montage: Bei der Montage müssen beide Schrauben zuerst angeschraubt und anschließend festgezogen werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge546,4 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandDE
30,70 exkl. MwSt.
/ Stück
36,53 inkl. MwSt.

Länge