GN731.2-SC-0-18-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SC-0-18-2-SG
Rubix:1866545
Hersteller:731.2-SC-0-18-2-SG
EAN:4045525109292



Produktdetails : GN731.2-SC-0-18-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Aufnahmewanne GN 731.2 werden dort eingesetzt, wo zusätzlich zum Verschlussmechanismus eine eingeformte Vertiefung erforderlich ist, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine um 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Type DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können für die Umklappmontage montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum erschlossen wird. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
