GN731.5-DK-0-20-1-SG Verriegelung mit Griffschale, Zunge Edelstahl
Verriegelung mit Griffschale mit Edelstahl-Riegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.5-DK-0-20-1-SG
Rubix:1866665
Hersteller:731.5-DK-0-20-1-SG
EAN:4045525110960



Produktdetails : GN731.5-DK-0-20-1-SG Verriegelung mit Griffschale, Zunge Edelstahl
Verriegelungen mit Griffmulde GN 731.5 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine geformte Aussparung benötigen, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige vercrimpt sind, können für das Umklappen montiert werden, sodass sich ein breites Anwendungsspektrum ergibt. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Die Verriegelungsmechanismen GN 731.5 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
