9311700010 Verlängerung für Einschraubfräser DIN69871AD/B D20x100mm M10
Verlängerung für verschraubbare Fräser DIN69871AD-B
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:30870010, 9311700010
Rubix:2157993
Hersteller:4317784723169
EAN:4317784723169




Produktdetails : 9311700010 Verlängerung für Einschraubfräser DIN69871AD/B D20x100mm M10
Verlängerung für verschraubbare Fräser
Eigenschaften: zylindriger Schaft gemäß DIN 1835 B, konisch geformt.
Anwendung: zur Aufnahme von Fräswerkzeughaltern mit Spanngewinde.
Eigenschaften: zylindriger Schaft gemäß DIN 1835 B, konisch geformt.
Anwendung: zur Aufnahme von Fräswerkzeughaltern mit Spanngewinde.
Verlängerung für Einschraubfräser DIN69871AD/B D20x100mm M10 FORTIS
Verlängerung für Einschraubfräser Ausführung: Zylindrischer Schaft nach DIN 1835-B, konisch zulaufend. Anwendung: Zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Anzugsgewinde.
Verlängerung für Einschraubfräser Ausführung: Zylindrischer Schaft nach DIN 1835-B, konisch zulaufend. Anwendung: Zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Anzugsgewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verlängerung für einschraubfräser |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std