Referenzen
Rubix-DE:32520001, 9314200001
Rubix:1946384
Hersteller:9314200001
Produktdetails : 9314200001 Spannfutter Weldon DIN69893A HSK-A63 6x65mm
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A63 6x65mm HAIMER
Präzisions-Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch-beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr. HSK 63
Präzisions-Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch-beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr. HSK 63
Technische Informationen
Attribute
| Typ | flächenspannfutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

