9316700110 Spannzange 429E Innenkühlung GERC25 6mm

Spannzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fahrion:13725010600
Rubix:1949351
Hersteller:13725010600
EAN:4054631176036
9316700110 Spannzange 429E IK GERC25 6,0mm Fahrion

Technische Zusammenfassung

Typspannzange

Produktdetails : 9316700110 Spannzange 429E Innenkühlung GERC25 6mm


Spannzange 429E Innenkühlung GERC25 6mm FAHRION
Präzisions-Spannzange GERC-BD 25 - System ER, abgedichtet Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A, mit Abdichtung für Innenkühlung und FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion. Einsetzbar bis 80 bar. Hinweis: Schäfte mit seitlicher Fläche sind nur eingeschränkt einsetzbar, d. h. die Fläche muss hinter dem Gummistopfen sein, um eine Abdichtung zu erreichen.

Technische Informationen


Attribute
Typspannzange
54,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std