3310004550 Verladsch. AL L1500xFB200 mm o. R. Tragkraft 870 kgPaar
Verladeschiene-Aluminium L1500mm Tragk. 700 kg
Siehe technische InformationenReferenzen
Altec:9900005450
Rubix:1103020
EAN:4045012001375





Produktdetails : 3310004550 Verladsch. AL L1500xFB200 mm o. R. Tragkraft 870 kgPaar
Aluminium-Verladeschiene, ohne Schutzrand • Aluminium: Strang-Pressprofil • Fahrfläche: rutschsicher Lieferung: Sicherungsbolzen und -lasche. Hinweis: Einsatz auch für kleine Räder. Ideales Verhältnis von Eigengewicht und Belastbarkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1505 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Zolltarifcode | 76109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
