3310004715 Verladsch.-AL L3000xB400 mm faltbar Tragkraft 400kgPaar
Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand
Siehe technische InformationenReferenzen
Altec:9900005502
Rubix:1103709
EAN:4045012021953





Produktdetails : 3310004715 Verladsch.-AL L3000xB400 mm faltbar Tragkraft 400kgPaar
Aluminium-Verladeschiene, faltbar • Material: Aluminium • Fahrfläche: gelocht, rutschfest, für sicheres Begehen Hinweis: Verwendung als breiter, faltbarer Ladesteg bei kurzen Längen oder zweiteilig als Paar bei längeren Ausführungen. Einfach zu handhaben, leicht verstaubar. Für das Be- und Entladen von leichten Geräten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3025 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Zolltarifcode | 76109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
531,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
632,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
