3310004545 Verladsch. AL L3000xFB150 mm mit R. Tragkraft 300 kgPaar
Verladeschiene Alu 150 KpL3000xB150 mm mit Rand
Siehe technische InformationenReferenzen
Altec:9900005464
Rubix:1103549
EAN:4045012002471





Produktdetails : 3310004545 Verladsch. AL L3000xFB150 mm mit R. Tragkraft 300 kgPaar
Aluminium-Verladeschiene, faltbar, Strang-Pressprofil • Aluminium: Strang-Pressprofil • Fahrinnenbreite: 155 mm • Außenbreite: 230 mm Hinweis: Faltbare Verladeschiene ist platzsparend verstau- und transportierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2985 mm |
|---|---|
| Breite | 155 mm |
| Zolltarifcode | 76109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
