3110029145 Verkehrsspiegel Folie Typ 1 Uni - Sig 80

Verkehrsspiegel Folie Typ 1 Uni - Sig 80100

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:9900027367
Rubix:1111968
3110029145 Verkehrsspiegel Folie Typ 1 Uni - Sig 80

Produktdetails : 3110029145 Verkehrsspiegel Folie Typ 1 Uni - Sig 80


Verkehrsspiegel • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • Mit rot-weißer Reflexfolie (vermindertes Unfallrisiko) • UV-beständig • Halterung: mit 2 Fixpunkten, zur Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm) ist im Lieferumfang enthalten • Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode39259010
510,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
607,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std