3110028925 Rundspiegel für Innen 40 x 60 cm
Rundspiegel für Innen 40 x 60 cm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9900027386
Rubix:1111899
Produktdetails : 3110028925 Rundspiegel für Innen 40 x 60 cm
Beobachtungsspiegel EC, für Innen • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • UV-beständig • Teleskop-Wandhalterung, Länge 300–500 mm, einfache Montage und Einstellung des Blickfeldes • Anwendungsbereiche: Überwachung sowie Vermeidung von Unfällen und Diebstählen • Einsatz: im Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39259010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


