3110029095 Verkehrsspiegel Acryl 80 x 100 cm
Verkehrsspiegel Acryl 80 x 100 cm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9900027356
Rubix:1111957
Produktdetails : 3110029095 Verkehrsspiegel Acryl 80 x 100 cm
Verkehrsspiegel, Acryl • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • Mit Reflexfolie Typ RA2 (Verminderung des Unfallrisikos) • UV-beständig • 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 mm) • Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39259010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
578,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
688,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


