9264700019 Halbrundstichel VHM 12x 75mm geschl. Wil
Vergaser halbrund, 12x 75mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:27960019, 9264700019
Rubix:1083017
Hersteller:9264700019

Produktdetails : 9264700019 Halbrundstichel VHM 12x 75mm geschl. Wil
Halbrundstichel VHM geschliffen 12x75mm Wilke
VHM-Halbrundstichel, 2-Hälften-Stichel Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm. Toleranz: Länge: ± 2 mm Ø: h7 Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
VHM-Halbrundstichel, 2-Hälften-Stichel Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm. Toleranz: Länge: ± 2 mm Ø: h7 Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
316,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
376,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
