9264700016 Halbrundstichel VHM 10x 75mm geschl. Wil
Vergaser halb rund, 10x 75mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:27960016, 9264700016
Rubix:1083141
Hersteller:9264700016

Produktdetails : 9264700016 Halbrundstichel VHM 10x 75mm geschl. Wil
Halbrundstichel VHM geschliffen 10x75mm Wilke
VHM-Halbrundstichel, 2-Hälften-Stichel Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm. Toleranz: Länge: ± 2 mm Ø: h7 Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
VHM-Halbrundstichel, 2-Hälften-Stichel Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm. Toleranz: Länge: ± 2 mm Ø: h7 Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
