9264700001 Halbrundstichel VHM 3x 50mm geschl. Wilk
Sol.carb.halbrund eng. 3x 50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:27960001, 9264700001
Rubix:1083055
Hersteller:9264700001

Produktdetails : 9264700001 Halbrundstichel VHM 3x 50mm geschl. Wilk
Halbrundstichel VHM geschliffen 3x50mm Wilke
VHM-Halbrundstichel, 2-Hälften-Stichel Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm. Toleranz: Länge: ± 2 mm Ø: h7 Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
VHM-Halbrundstichel, 2-Hälften-Stichel Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm. Toleranz: Länge: ± 2 mm Ø: h7 Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
