9264700010 Halbrundstichel VHM 6x 50mm geschl. Wilk
Vergaser halbrund Eng. 6x 50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:27960010, 9264700010
Rubix:1083103
Hersteller:9264700010

Produktdetails : 9264700010 Halbrundstichel VHM 6x 50mm geschl. Wilk
Halbrundstichel VHM geschliffen 6x50mm Wilke
VHM-Halbrundstichel, 2-Hälften-Stichel Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm. Toleranz: Länge: ± 2 mm Ø: h7 Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
VHM-Halbrundstichel, 2-Hälften-Stichel Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm. Toleranz: Länge: ± 2 mm Ø: h7 Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
