09833N EXL Verpresste Kompaktscheibe 75mm x 6,35mm x 6,35mm
Verdichtetes Rad
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:13716
Rubix:3477907
Hersteller:7100256510
EAN:00048011137162
Produktdetails : 09833N EXL Verpresste Kompaktscheibe 75mm x 6,35mm x 6,35mm
Verwenden Sie Scotch-Brite™ EXL Unitized Wheels, um ein sauberes, kratzfreies Kantenfinish zu erzielen und Zeit bei zusätzlicher Vorbereitung und Reinigung zu sparen. Unsere Räder sind so konzipiert, dass sie mit einem Schleifer optimale Leistung liefern und die Wärmeentwicklung während des Gebrauchs begrenzen, wodurch sie sich besonders für die Verwendung auf wärmeempfindlichen Materialien eignen. Sie sind mit einem mineralischen Schleifmittel gefüllt, um Kanten auf Metallen, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen schnell zu egalisieren. Erhältlich in Aluminiumoxid oder Siliziumkarbid in verschiedenen Körnungen: fein, mittel, grob und extra-grob für Aluminiumoxid sowie fein und sehr fein für Siliziumkarbid. Scotch-Brite-Schleifmittel sind einzigartige Oberflächenbearbeitungsprodukte, die Schleifmineralien in einer Lage aus nicht gewebten Fasern enthalten. Die Kombination aus Schleifmineralien und nicht gewebten Materialien schafft ein Schleifsystem, das während der gesamten Produktlebensdauer gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das Material verfügt über eine offene Netzstruktur, die es während des Gebrauchs kühl hält und ein Zusetzen verhindert, für optimale Leistung des Schleifmittels und der Fasern, die sich langsamer zusetzen.
Scotch-Brite™ EXL Unitized Wheels haben eine weiche, nachgiebige Konsistenz zum Glätten, Entgraten und Kantenfinish auf Metalllegierungen und vielen verschiedenen Kunststoffverbundwerkstoffen. Unsere EXL Unitized Wheels sind in verschiedenen Dichten und Körnungen erhältlich.
Stärken
Die Radkante kann mit einer Schicht beschichtet werden, die ein effektives Entgraten, Finishen und Polieren aller Metalllegierungen sowie vieler Arten von Kunststoffen und Verbundwerkstoffen ermöglicht. Dauerhafte Schichtstruktur ohne Drehrichtung; Erhältlich in verschiedenen Härten und Körnungen, von weich und nachgiebig bis hart und aggressiv, für alle Arten von Anwendungen; Begrenzte Kratzerbildung für eine sauberere Oberfläche und weniger Vorbereitungsarbeit; Wärmeentwicklung minimiert, um die Auswirkungen auf wärmeempfindliche Materialien zu reduzieren.
Anwendungen
Zum Egalisieren, Entgraten und Kantenfinish auf Metalllegierungen und verschiedenen Kunststoffverbundwerkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 6,35 mm |
| Innendurchmesser | 6,35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
372,40 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
443,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage