9523190200 Elektroinstallationszange verchromt VDE mit 2-K-Griff 200mm

verchromt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:53750200, 9523190200
Rubix:1948119
Hersteller:9523190200
9523190200 El.Installationsz.200mm verchromt VDE 2K

Produktdetails : 9523190200 Elektroinstallationszange verchromt VDE mit 2-K-Griff 200mm


Elektroinstallationszangeverchromt VDE mit 2-Komponenten-Griffen 200mm KNIPEX
VDE-Elektro-Installationszange Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Greifflächen gezahnt und an der Spitze glatt, zum beschädigungsfreien Greifen von Einzeladern. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden. Mit geschraubtem Gelenk für höchste Präzision und spielfreien Gang. Markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Anwendung: Universell einsetzbar in der Elektroinstallation mit 6 Funktionen: Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren, Crimpen von Aderendhülsen (Trapezpressung) sowie Greifen von Flach- und Rundmaterial. Kopf verchromt, mit integrierter Öffnungsfeder. Der durchdachte Zuhaltemechanismus erlaubt das Greifen, ohne die Scheiden bloßzulegen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Technische Informationen


Attribute
53,10 exkl. MwSt.
/ Stück
63,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std