RM II LA 16X165 FVZ Verbundanker-System für Stahlschutzplanken
Verbundanker-System für die Befestigung von Leitplanken
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:540764
Rubix:3834143
Hersteller:RM II LA 16 x 165 fvz
EAN:4048962281248
Produktdetails : RM II LA 16X165 FVZ Verbundanker-System für Stahlschutzplanken
Der bewährte Verbundanker für Stahlschutzplanken
• Komplettset
• Dichtscheibe
• Scheibe fvz
Die fischer Reaktionspatrone RM II ist der erste Verbundanker mit Europäisch Technischer Bewertung Option 1 für gerissenen Beton, welcher in Kombination mit einer Standardgewindestange (RG M) gesetzt werden kann und keine Bohrlochreinigung erfordert. Mit dem Reaktionsanker werden Stahlkonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M und dem fischer Innengewindeanker RG MI verwendet werden. Bei der Reaktionspatrone RM II ist keine Bohrlochreinigung notwendig, dennoch können vergleichsweise hohe Lasten eingeleitet werden. Dies ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt sowie eine sichere Anwendung.
Funktion:
• Die 2K-Mörtelpatrone RM II enthält styrolfreies, schnell abbindendes Vinylesterharz und Härter
• Die Ankerstange RG M wird mit einem Bohrhammer und dem zugehörigen Setzwerkzeug drehend-schlagend gesetzt
• Beim Setzvorgang zerstört die Dachschräge der RG M die Patrone, durchmischt und aktiviert den Mörtel
• Der Mörtel verklebt die Ankerstange vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab
Stärken
• Speziell für die Verankerung von Stahlschutzplanken und Schutzplanken Super-Rail System geprüfte Befestigungssets
• Bohrlochreinigung nur mit Druckluft (kein bürsten)
• Montage in hammer- oder diamantgebohrten Löchern
Anwendungen
• Verankerung von Stahlschutzplanken (Super-Rail System)
• Verankerung von Stahlschutzplanken
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm ii la |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
159,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



