Referenzen
Fischer:078800
Rubix:3834125
Hersteller:VBS 8/80
EAN:4006209788004





Dokumente
Produktdetails : VBS 8/80 Verblendsanieranker
Die professionelle Verblendsanierung von zweischaligem Mauerwerk.
• Keine Abplatzungen und Spaltrisse. Deshalb kann der VBS 8 auch in altem Mauerwerk eingesetzt werden
• Wirtschaftliche Befestigung aufgrund des geringen Bohrdurchmessers von nur 8 mm
• Hohe Sicherheit: Montage in der gesamten Lagerfuge möglich
• Unsichtbare Befestigung durch graue Farbe des Injektionsmörtels
• Bauaufsichtliche Zulassung
Der fischer Verblendsanieranker VBS 8 ist ein bauaufsichtlich zugelassenes System zur nachträglichen Befestigung von Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht. Bestandteile des Systems sind der fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus, eine Ankerhülse aus Kunststoff und ein profilierter Draht aus nicht rostendem Stahl. Der VBS 8 wird in der Durchsteckmontage in der Lagerfuge der Vormauerschale gesetzt. Die Ankerhülse wird in das Bohrloch eingeführt. Danach wird der Mörtel injeziert, der den 4 mm Drahtanker spreizdruckfrei in der Tragschale und in der Vormauerschale verankert.
Funktion:
• Der Verblendsanieranker VBS 8 besteht aus einer Kunststoffsiebhülse und einem profilierten Draht aus nicht rostendem Stahl ø 4 mm
• Eingesetzt wird der VBS 8 in Verbindung mit dem Injektionsmörtel FIS V Plus
• Der Anker wird in Durchsteckmontage in die Lagerfuge der Vormauerschale gesetzt
• Für das Verschließen der Vormauerschale werden ca. 2-3 Skalenteile (4-6 ml) benötigt
Stärken
• Die spreizdruckfreie Befestigung verhindert Abplatzungen oder Spaltrisse. Dadurch kann der VBS 8 auch in altem und empfindlichem Mauerwerk eingesetzt werden
• Aufgrund des Bohrdurchmessers von nur 8 mm ist der Mörtelbedarf pro Befestigungspunkt minimal. Dadurch ist der VBS 8 besonders wirtschaftlich
• Spezialbohrer ermöglichen passgenaue Bohrlöcher ohne Zerschlagen der Stege im Lochstein. Die Aufweitung des Bohrlochs im Verblender kann somit vermieden werden
• Die zugelassene Montage in der gesamten Lagerfuge sorgt für eine hohe Montagesicherheit
• Die graue Farbe des Injektionsmörtels ist ähnlich der Farbe der Lagerfuge. Dadurch entsteht eine nahezu unsichtbare Befestigung
Anwendungen
• Nachträgliche Vernadelung von zweischaligem Mauerwerk
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | vbs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
785,99 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
935,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage