Referenzen
Fischer:068523
Rubix:3831805
Hersteller:FSA 10 x 60/10 S
EAN:4006209685235






Produktdetails : FSA 10/10 S Hülsenanker
Der Durchsteckanker für konstruktive Befestigungen in ungerissenem Beton.
• Einfache Montage durch optimierte Ankergeometrie auch in beengten Platzverhältnissen
• Oberflächenbündige Demontage durch lösbare Schraubverbindung
• Mit Sechskantschraube
Der fischer Hülsenanker FSA-S ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl mit Sechskantschraube für konstruktive Befestigungen. Der FSA-S wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Ausstanzungen nehmen den Anzugsschlupf wie eine Knautschzone auf. So wird das Anbauteil an den Verankerungsgrund herangezogen. Der fischer Hülsenanker FSA-S ist ideal für die Befestigung von nicht sicherheitsrelevanten Befestigungen wie Konsolen, Handläufen oder Kabeltrassen in ungerissenem Beton.
Funktion:
• Der FSA ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Durch das Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand
• Die halbmondförmigen Ausstanzungen nehmen den Anzugsschlupf wie eine Knautschzone auf, so dass das Anbauteil an den Verankerungsgrund herangezogen wird
Stärken
• Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage
• Die Ankerkonstruktion ermöglicht unterschiedliche Kopfformen für flexible Gestaltungsmöglichkeiten: Sechskantkopf (Typ S), Bolzenversion mit Mutter und Scheibe (Typ B)
• Die lösbare Schraubverbindung ermöglicht die oberflächenbündige Demontage
Anwendungen
• Handläufe
• Konsolen
• Leitern
• Kabeltrassen
• Tore
• Fassaden
• Temporäre bzw. konstruktive Befestigungen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x45 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 867 g |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Nutzlänge | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fsa |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,02 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
25,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage