FH II 15/50 SK Hochleistungsanker
Hochleistungsanker FH II
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:044922
Rubix:2981173
Hersteller:FH II 15/50 SK
EAN:4006209449226




Dokumente
Produktdetails : FH II 15/50 SK Hochleistungsanker
Der Durchsteckanker für Befestigungen mit anspruchsvollem Design in gerissenem Beton.
• Mit Senkkopf für oberflächenbündige Montage
• Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch bei Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2)
• Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit und weniger Befestigungspunkte
• Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage
Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Treppen und Leitern zu befestigen.
Funktion:
• Der FH II ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand
• Der schwarze Kunststoffring verhindert beim Anziehen des Ankers ein Mitdrehen und nimmt den Anzugsschlupf wie eine Knautschzone auf, so dass das Anbauteil an den Verankerungsgrund herangezogen wird
• Erhältliche Kopfformen für flexible Gestaltungsmöglichkeiten:Sechskantkopf (Typ S), Senkkopf (Typ SK), Bolzenversion mit Mutter und Scheibe (Typ B) und Hutmutter (Typ H)
Stärken
• Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) sind durch diese Zulassungen abgedeckt
• Der geringe Überstand des Schraubenkopfes sorgt für eine dezente Befestigung
• Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig
• Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage
• In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt
Anwendungen
• Geländer
• Treppen
• Konsolen
• Stahlkonstruktionen
• Kabeltrassen
• Maschinen
• Tore
• Fassaden
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 285x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 4108,1 g |
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
| Nutzlänge | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fh ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,84 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
273,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen