K1035.1000 Verbindungssatz, Zentral
Verbindungssatz Zentral Typ B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1035.1000
Rubix:1432029
EAN:4059245218219



Dokumente
Produktdetails : K1035.1000 Verbindungssatz, Zentral
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 10206-1000Hinweis: Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Die im rechten Winkel zueinander stehenden Profilnuten bleiben frei. Flächenelemente können dadurch ohne weitere Bearbeitung in den Profilnuten aufgenommen werden. Durch die verminderte Klemmkraft und fehlender Verdrehsicherung sollten diese Verbindersätze nur in Kombination mit Flächenelementen und gering belasteten Konstruktionen verwendet werden. Geringer Bearbeitungsaufwand. Zur Montage muss ein Loch in eines der Profile gebohrt werden. Durch den verringerten Bolzendurchmesser wird die Nut dabei nicht verletzt und kann mit einem Abdeckprofil vollständig verdeckt werden.
Verbindungssatz Zentral
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 31,5 g |
|---|---|
| Typ | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage