854719 Verbindungsglie f. Anschlagkette gelb 120mm Nutzlast 12.5 to
VERBINDUNGSGLIED Lackierter Stahl, Grad 80
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854719
Rubix:3291478
EAN:3660338103216

Dokumente
Produktdetails : 854719 Verbindungsglie f. Anschlagkette gelb 120mm Nutzlast 12.5 to
Verpackung: Kunststoffbeutel.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 12500 kg |
|---|---|
| Breite | 120 mm |
| Gewicht | 2,02 kg |
| Qualität | grad 80 |
| Modell | 12,5 t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
