854713 Verbindungsglie f. Anschlagkette gelb 65 mm Nutzlast 3150 kg
VERBINDUNGSGLIED Lackierter Stahl, Grad 80
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:854725
Spartex:854713
Rubix:3291481
EAN:3660338103186

Dokumente
Produktdetails : 854713 Verbindungsglie f. Anschlagkette gelb 65 mm Nutzlast 3150 kg
Verpackung: Kunststoffbeutel.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 3150 kg |
|---|---|
| Breite | 65 mm |
| Gewicht | 0,32 kg |
| Durchmesser | 10 mm |
| Qualität | grad 80 |
| Modell | for chain diameter 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
