854709 Verbindungsglie f. Anschlagkette gelb 40 mm Nutzlast 1120 kg
VERBINDUNGSGLIED Lackierter Stahl, Grad 80
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:854721
Spartex:854709
Rubix:3291479
EAN:3660338103162

Dokumente
Produktdetails : 854709 Verbindungsglie f. Anschlagkette gelb 40 mm Nutzlast 1120 kg
Verpackung: Kunststoffbeutel.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 1120 kg |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Qualität | note 80 |
| Modell | for chain diameter 5-6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
