FSFP 2 1/2 Schallgedämmter Festpunkt

Festpunkt FSFP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:512720
Rubix:3833575
Hersteller:FSFP 2 1/2"
EAN:4048962118421
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : FSFP 2 1/2 Schallgedämmter Festpunkt


Der kompakte Festpunkt mit Schalldämmeinlage
• Verhindert unerwünschte Verschiebungen zwischen den Rohren und den Bauwerken • Alterungsbeständiges Dämmelement des Fixpunkts verbessert den Schallschutz Der kompakte fischer Festpunkt FSFP mit Schalldämmeinlage eignet sich bei Heizungs- und Kälteleitungen zur Ausrichtung der thermisch bedingten Rohrausdehnungen in die gewünschte Richtung. Der Festpunkt FSFP mit hitzebeständiger Dämmeinlage ist komplett vormontiert und dadurch einfach und zeitsparend zu montieren. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.

Stärken

• Das alterungsbeständige Dämmelement des Fixpunkts widersteht den Hitzelasten des Rohres und verhindert dauerhaft die Minderung der Körperschalldämmung • Der komplett vormontierte FSFP-Festpunkt gewährt eine einfache und schnelle Montage • Die kompakte Bauform des Fixpunkts ermöglicht die Aufnahme hoher Rohrlasten in jeder Einbaulage

Anwendungen

• Verhinderung von unerwünschten Verschiebungen zwischen den Rohren und den Bauwerken • Ausrichtung der Ausdehnung in die gewünschte Richtung

Technische Informationen


Attribute
Typfsfp
Werkstoffstahl
244,15 exkl. MwSt.
/ Stück
290,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage