3110030295 Verbandkasten,DIN 13169, groß, FORMAT
Verbandkasten,DIN 13169, groß, FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:3110030295
Rubix:1560803
EAN:4317784371780
Produktdetails : 3110030295 Verbandkasten,DIN 13169, groß, FORMAT
FORMAT Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169 (groß)
Ausführung:
Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung
Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
Koffer plombierbar
Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Drehverschlüsse
20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellung bei unbeschädigter Verpackung
Material: ABS-Kunststoff
Maße: ca. 310 x 210 x 130 mm
Inhalt: Füllung Standard DIN 13169
Farbe: orange
Ausführung:
Material: ABS-Kunststoff
Maße: ca. 310 x 210 x 130 mm
Inhalt: Füllung Standard DIN 13169
Farbe: orange
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110030295 verbandkasten,din 13169, groß, format |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



