3110030305 Erste-Hilfe-Koffer San, CDStandard,DIN13157m.Erw.
Erste-Hilfe-Koffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Söhngen®:9900060316
Rubix:2080162
EAN:4250108800156
Produktdetails : 3110030305 Erste-Hilfe-Koffer San, CDStandard,DIN13157m.Erw.
Erste-Hilfe-Koffer »San« Ausführung: • Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung • Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile • Variable Inneneinteilung durch Trennstege • Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm • Farbe: orange Maße: 310 (B) x 210 (H) x 130 (T) mm Inhalt: gemäß DIN 13157 Eigenschaften: • Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung • Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile • Variable Inneneinteilung durch Trennstege • Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung Füllung: gemäß DIN 13157 Maße: 310 mm (B) x 210 mm (H) x 130 mm (T) Farbe: orange
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110030305 erste-hilfe-koffer san, cdstandard,din13157m.erw. |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



