3110030285 Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 klein
Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 klein
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:3110030285
Rubix:1560765
EAN:4317784371773





Technische Zusammenfassung
| Typ | erste-hilfe-koffer din 13157 |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Breite | 170 mm |
Produktdetails : 3110030285 Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 klein
FORMAT Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 (klein)
Ausführung:
Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung
Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
Koffer plombierbar
Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Drehverschlüsse
20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellung bei unbeschädigter Verpackung
Material: ABS-Kunststoff
Maße: ca. 260 x 170 x 110 mm
Inhalt: Füllung Standard DIN 13157
Farbe: orange
Ausführung:
Material: ABS-Kunststoff
Maße: ca. 260 x 170 x 110 mm
Inhalt: Füllung Standard DIN 13157
Farbe: orange
Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157
Technische Informationen
Attribute
| Typ | erste-hilfe-koffer din 13157 |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 110 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std