Referenzen
IMI Norgren:V44A711D-C313A
Rubix:285271


Technische Zusammenfassung
| Typ | v44a711d-c313a 5/3-wegeventil, coe, mini 26, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : V44A711D-C313A 5/3-Wegeventil, COE, Mini 26, 24VDC
5/3-Wegeventil-Coe Mini 26 24Vdc
5/3-WEGEVENTIL-COE MINI 26 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v44a711d-c313a 5/3-wegeventil, coe, mini 26, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 900 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 2,5 bis 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort