Referenzen
IMI Norgren:V45AA22D-C313A
Rubix:285252
Hersteller:V45AA22D-C313A


Technische Zusammenfassung
| Typ | v45aa22d-c313a 2x3/2-wegeventil, nc, mini 26, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : V45AA22D-C313A 2x3/2-Wegeventil, Nc, Mini 26, 24VDC
2X3/2-Wegeventil-Nc Mini 26 24Vdc
2X3/2-WEGEVENTIL-NC MINI 26 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v45aa22d-c313a 2x3/2-wegeventil, nc, mini 26, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 1100 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | 0 bis 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen