9326600031 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 40x16mm
VDI-Werkzeughalter für Bohrer mit Wendeschneidplatte E1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:32970031, 9326600031
Rubix:2153130
Hersteller:4317784732277
EAN:4317784732277
Produktdetails : 9326600031 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 40x16mm
Form E1 für Bohrer mit wechselbaren Wendeschneidplatten
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmitteldurchleitung und einstellbaren, kugelförmigen Schlitzdüsen.
Schaft und Auflagefläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelabführung.
Andere Ausführungen auf Anfrage.
Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Auflagefläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelzufuhr.
Anwendung: für Bohrer mit wechselbaren Wendeschneidplatten.
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmitteldurchleitung und einstellbaren, kugelförmigen Schlitzdüsen.
Schaft und Auflagefläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelabführung.
Andere Ausführungen auf Anfrage.
Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Auflagefläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelzufuhr.
Anwendung: für Bohrer mit wechselbaren Wendeschneidplatten.
Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 40x16mm FORTIS
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9326600031 vdi halter f. wp bohrer e1 40x16mm forti |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




