9326600052 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 50x20mm

VDI-Halter für Bohrer mit Wendeschneidplatte E1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:32970052, 9326600052
Rubix:2153123
Hersteller:4317784732208
EAN:4317784732208
9326600052 VDI Halter f. WP Bohrer E1 50x20mm FORTI

Technische Zusammenfassung

Typ9326600052 vdi halter f. wp bohrer e1 50x20mm forti

Produktdetails : 9326600052 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 50x20mm


Ausführung E1 für Bohrer mit austauschbarer Wendeschneidplatte

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Mindesthärtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und geschlitzten, einstellbaren Kugeldüsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelabfuhr.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelzufuhr.

Anwendung: für Bohrer mit austauschbarer Wendeschneidplatte.
Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 50x20mm FORTIS
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.

Technische Informationen


Attribute
Typ9326600052 vdi halter f. wp bohrer e1 50x20mm forti
118,07 exkl. MwSt.
/ Stück
140,50 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std