Referenzen
Format:29990910, 9229990910
Rubix:1942551
Hersteller:4332163796329
EAN:4332163796329
Produktdetails : 9229990910 Aufsteck-Kopierfräser D80mm Z7 für RD.12T3
Aufsteck-Kopierfräser D80mm Z7 für RD.12T3 FORMAT
Kopierfräser Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau.
Kopierfräser Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229990910 aufsteckfräser m. ik. d 80 x 27mm z 7 f. |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
344,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

