9229990405 Aufsteck-Eckmesserkopf D63mm Z6 für SDMT 1205.

Eckmesserkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29990405, 9229990405
Rubix:1942532
Hersteller:29990405
EAN:4332163795520
9229990405 Eckmesserkopf 90G. m.IK. D 63mm Z 6 f.SD

Technische Zusammenfassung

Typ9229990405 eckmesserkopf 90g. m.ik. d 63mm z 6 f.sd

Produktdetails : 9229990405 Aufsteck-Eckmesserkopf D63mm Z6 für SDMT 1205.


Aufsteck-Eckmesserkopf D63mm Z6 für SDMT 1205. FORMAT
Eckmesserkopf, 90° Ausführung: Eckfräser 90°, zur Herstellung exakter 90°-Schultern, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Eckfräsen, universell einsetzbar, sehr weicher Schnitt. Hohe Oberflächenqualität.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229990405 eckmesserkopf 90g. m.ik. d 63mm z 6 f.sd
343,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
408,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std