9229695765 ISO Bohrstange A16M SDQCL 07

Bohrstange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29695765, 9229695765
Rubix:1854561
Hersteller:4332163811879
EAN:4332163811879
9229695765 Bohrstange 107,5G m.IK. A16M SDQCL 07

Technische Zusammenfassung

Typ9229695765 bohrstange 107,5g m.ik. a16m sdqcl 07

Produktdetails : 9229695765 ISO Bohrstange A16M SDQCL 07


ISO-Bohrstange A16M SDQCL 07 FORMAT
ISO-Bohrstange, 107,5°, A..-SDQCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229695765 bohrstange 107,5g m.ik. a16m sdqcl 07
81,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std