9326600058 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 50x32mm
VDI-Halter für Bohrer mit wechselbaren Wendeschneidplatten E1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:32970058, 9326600058
Rubix:2153121
Hersteller:4317784732185
EAN:4317784732185
Produktdetails : 9326600058 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 50x32mm
Form E1 für Bohrer mit wechselbaren Wendeschneidplatten
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten kugelförmigen Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.
Andere Modelle auf Anfrage.
Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Zufuhrbohrung für Kühlmittel.
Anwendung: für Bohrer mit wechselbaren Wendeschneidplatten.
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten kugelförmigen Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.
Andere Modelle auf Anfrage.
Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Zufuhrbohrung für Kühlmittel.
Anwendung: für Bohrer mit wechselbaren Wendeschneidplatten.
Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 50x32mm FORTIS
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9326600058 vdi halter f. wp bohrer e1 50x32mm forti |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




