VDE IN 19 6 VDE-Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Innen-6-kant 6 mm
VDE-Schraubendrehereinsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:VDE IN 19 6
Rubix:1242830
Hersteller:6124560
EAN:4010886612453

Produktdetails : VDE IN 19 6 VDE-Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Innen-6-kant 6 mm
Mit eingepresstem Stift, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung, Diese Einsätze lassen sich nur kombinieren mit No. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05
Mit eingepresstem Stift, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung, Diese Einsätze lassen sich nur kombinieren mit No. VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U und VDE 4507
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 6 mm |
| Länge | 106 mm |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage