5095527 Winkelschraubendreher 6kt. 2,5mm Kugelkopf
Kugelschreiber – langer Arm – metrisch vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:5095527
Rubix:2011317
EAN:3660338517570

Produktdetails : 5095527 Winkelschraubendreher 6kt. 2,5mm Kugelkopf
Vollständig gehärtete Stahllegierung gewährleistet einen langlebigen Schraubenschlüssel mit speziell gehärteter Oberfläche für eine längere Lebensdauer und Beibehaltung der Maßhaltigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 2,5 mm |
| Länge | 114 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
31,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
